Description
Régulateur/convertisseur de mesure pour Conductivité, Résistance, TDS et Température AQUIS 500 CR Commutation directe sur valeur de conductivité spécifique, résistance spécifique et TDS Boîtier pour montage mural : IP67 Indice de protection IP65 pour montage sur porte d'armoire électrique en option Compensation de température automatique (Pt100 ou Pt1000) Grand écran graphique avec rétro éclairage En option, 2 sorties relais et 2 sorties analogiques configurables Possibilité de raccordement de cellules à 2 électrodes et de cellules à 4 électrodes Configurable en régulateur à seuils, en régulateur avec algorithme P, PI, PD ou PID ou en régulateur à fréquence d'impulsions avec les algorithmes P, PI, PD ou PID Configuration aisée par logiciel Setup avec chargement d'une langue spécifique en plus du français, de l'Allemand et de l'Anglais. Calibrage facile par la touche CAL. Calibrages de la constante de cellule et du coefficient de température Journaux de calibrage (les 5 derniers). 1ère grandeur d'entrée (commutable): conductivité électrolytique / résistance / TDS (ppm) / mesure pharma /eau pure selon. USP <645> au moyen de cell. avec 2 ou 4 pôles Plages de mesure (programmables): 2-pol : 0,05µS/cm .. 200mS/cm resp. 20MOhm*cm avec constantes de cel. K=0,01; 0,1; 1,0; 3,0; 10,0 (réglables: 20..500%) 4-pol : 0,05µS/cm .. 1000mS/cm bzw. 20MOhm*cm avec constantes de cel. K=0,1..1,5 (réglables) 2e grandeur d'entrée (température) : Pt100 / Pt1000 : -10.. +150°C Types de compensation: désactivée (USP), linéaire, eaux naturelles, eau pure Sortie 1 : Analogique 0(4)-20mA ou 0(2)..10V (sép. galv.) programmable Sortie 2 : sans Sortie 3 : 1 relais, inverseur, AC 230V, 3A Sortie 4 : sans Alimentat. : AC110..240V +10/-15% 48..63Hz Dimensions : 149x161x77mm (LxHxP) eclisses comprises Autres caractéristiques suivant Fiche Technique 20.2565