• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00488917 - Manomètre

  • Manomètre à contact RCH(Oe)100-3+M2 0+6 bar 1/2"G.
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00488917
    • Référence Sonepar : 01235488917
    • EAN : 3663607015456
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manomètre à contact RCH(Oe)100-3+M2 0+6 bar 1/2"G. Dim. du boîtier: 100 mm Mat. du boîtier: Inox - Plage de mesure: 0..6 bar - Echelle : 0..6 Bar - Sortie contacts: 1 contact ouverture à pression croissante - Type de contact: d'aiguille à aimant électromécanique - Option 076: Pièce en contact avec milieu à mesurer en inox - Précision : classe 1,0 Raccord : G1/2 v le bas - Fiche technique: 35.4010