Description
Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme B Fiche technique : 902020 902020/10-402-2001-1-9-400-104/395, Type : Sonde à résistance à visser, tête B, avec plonge non rétreinte, Elem. de mesure remplacable Temp. utilisation : -50..+400°C Elément de mesure : 2x Pt100 3 fils Tolérance/classe : Classe B Diamètre : 9mm Longueur utile : 400mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme B bleue ø tube intermédiaire: 9,00 Lg.tube interméd. : 130,0 Matériau g.protect. : Chrome-Nickel-Acier Surface g.protection: nue Lg. embout rétreint : 0,0 mm Elém.mesure interch/: interchangeable