Description
Sonde à résistance de contact avec poignée et câble Exécution droite avec poignée en PPS 20x105mm Elément de mesure: 1xPt100 classe B, montage 3fils Câble de raccordement PTFE/silicone Longueur 1500 mm Connecteur pour TDA-300/3000 Partie à piquer diamètre 7x140mm Pointe plonge : plane, pas pointue Tenue en température -50/+200°C Autres caractéristiques techniques suivant FT 90.2305