Description
Thermomètre à cadran avec système de mesure remplissage liquide ou gaz - Classe 1,5 suivant fiche technique 608201 608201/2160-858-22-750-752-8-000-26-00-0/000 - Type : Thermomètre à cadran classe 1,5 modèle 21 ø60 mm - Plage d'indication : 0..600°C Unité température : Celsius - TYPE CAPILLAIRE : FL22 Capillaire acier inox., ø1,0mm - Lg. capillaire : 750 mm - Raccord de process : TF11, sonde de temp. sans tube support - Diamètre : 8mm - Mat. sonde/tube supp: CrNi 1.4571 - Longueur utile : sans doigt de gant - Logo : JUMO