• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00502685 - JUMO dTRON 304/308/316

  • Indicateur numérique commandé par microprocesseur di 308 Schéma de conduite et d
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00502685
    • Référence Sonepar : 01235700276
    • EAN : 3663607002753
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Indicateur numérique commandé par microprocesseur di 308 Schéma de conduite et de configuration clair et structuré Entrée : Pt 100 Ohms 3 fils configurable Equipé de 2 relais inverseurs Avec sortie tension 15V/40mA pour capteur technique 2 fils Entrée TOR pour le verrouillage du clavier ou des niveaux, affichage de texte, changement de couleur, etc. 2 entrées et 2 sorties logiques Interface RS422/485 Alimentation.: AC110..240V,48..63Hz Temps de scrutation rapide de 50 ms Autres caractéristiques suivant fiche technique 70.1550