Description
Indicateur numérique commandé par microprocesseur di 308 Schéma de conduite et de configuration clair et structuré 2 entrées analogiques configurables Equipé de 2 relais inverseurs Avec sortie tension 15V/40mA pour capteur technique 2 fils Entrée TOR pour le verrouillage du clavier ou des niveaux, affichage de texte, changement de couleur, etc. 2 entrées et 2 sorties logiques Alimentation.: AC/DC 20..30V,48..63Hz Temps de scrutation rapide de 50 ms Autres caractéristiques suivant fiche technique 70.1550