Description
Indicateur digital JUMO di308 - Fiche technique 70.1550 - 701550/181-122-25/000,061 - Type : Indicateurs numérique di 308 (1 entrée analogique et 2 entrées binaires, 2 sorties relais et 2 sorties logiques) - Extension type base : Type de base - Exécution : Standard avec réglage d'usine - Sorties logiques : 2 x 0/12V - Connecteur 1 : entrée analogique 2 - Connecteur 2 : Relais (inverseur) - Connecteur 3 : Relais (inverseur) - Alimentation : AC/DC 20..30V,48..63Hz - Homologations : avec homologation UL - Entrée 1 : Pt100,3 fils Standard - Logo : JUMO