« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO FRANCE - 00506874 - Thermomètre à cadran
Thermomètre à cadran classe 1,5 Cadran diamètre 60 mm Etendue de mesure: 0/+600°
Fabricant : JUMO FRANCE
Réf. fabricant : 00506874
Référence Sonepar : 01235506874
EAN : 3663607015548
Description
Thermomètre à cadran classe 1,5 Cadran diamètre 60 mm Etendue de mesure: 0/+600°C Sonde TF11 d.8 mm Capillaire FL22 lg 1000 mm Autres caractéristiques suivant FT 608201