Description
Convertisseur de mesure et régulateur de pH ou Redox et température eco TRANS pH03 Entrées analogiques pour électrode de pH ou Redox et Pt100 ou Pt1000 pour la température. 4 touches et un écran à cristaux liquides permettent de commander et configurer l'appareil. La configuration et le paramétrage sont possibles avec le logiciel Setup. Compensation de température automatique. L'appareil est livré avec un certificat d'étalonnage. Alimentation 20 à 30 VDC Montage sur rail 35x7,5 mm suivant EN50022 Sortie I : valeur pH/tension Redox 0(4)..20mA/0(2)..10V separé galv. programmable Sortie II : temperature 0(4)..20mA/0(2)..10V separé galv. programmable Sortie III : 1 Relais inverseur 8A/250VAC Alimentation : DC 20..30V Autres caractéristiques suivant Fiche Technique 20.2723