• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00518764 - Thermocouples

  • Thermocouple avec bride coulissante avec tête de raccordement, forme A Fiche tec
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00518764
    • Référence Sonepar : 01235700306
    • EAN : 3663607003064
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermocouple avec bride coulissante avec tête de raccordement, forme A Fiche technique : 901110 901110/10-1040-22-500-669-27/398, Type : TC insert., tête A, plonge acier réfract Elément de mesure : 1x Fe-CuNi "J" Raccord de process : bride coulissante ø22mm DIN 43734 Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme A bleue ø ext. g. protect. : 22,00 mm ø embout rétreint : 0,00 mm Lg. embout rétreint : 0,0 mm Longueur utile max. : 500,00 mm Longueur nominale : 500,0 mm Matériau g.protect. : Chrome-Aluminium-Acier(par ex. AISI 446) N° mat.g.prot./désig: AISI446 ø DU FIL DU TC : 3 mm Logo Société : JUMO