• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00520630 - JUMO DELOS SI

  • Pressostat électronique avec afficheur DELOS SI Etendue de mesure : 0/+10 bar re
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00520630
    • Référence Sonepar : 01235700706
    • EAN : 3663607020825
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pressostat électronique avec afficheur DELOS SI Etendue de mesure : 0/+10 bar relatif Mise à l'échelle 1:4 (turn down) Réglage du zéro : 10% de l'étendue de mesure nominale Précision : 0,3% 1 sortie de communication PNP (Sortie de commutation à transistors 250mA) 1 sortie analogique 4/20mA, technique 3 fils Alimentation 12 à 30 Vcc Température du milieu : -40 à +100°C Indice de protection : IP66 Raccordement électrique : connecteur coaxial M12 Raccord de process : 1/2" G mâle Autres caratéristiques suivant fiche technique 40.5052