Description
Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J - Fiche technique : 902030 - 902030/10-380-1009-1-6-450-104/000 Type : Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J avec gaine de protection lisse - Temp. utilisation : -50..+200°C Elément de mesure : 1x Ni1000 2 fils - Tolérance/classe : Classe B - Diamètre : 6mm - Longueur utile : 450,0 mm - Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G - Lg.tube interméd. : sans tube intermédiaire - Surface g.protection: nue