• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00523870 - Sondes de niveau résistives

  • Sonde de niveau résistive - Type: 359004/20-641-6-3-1000-24-108-85/389
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00523870
    • Référence Sonepar : 01235700350
    • EAN : 3663607003507
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde de niveau résistive - Type: 359004/20-641-6-3-1000-24-108-85/389, - Typenblatt 35.9004 - Temp.utilisation: -20..+110°C - Diamètre : 6 mm - Nbre tiges : 3 - Longueur tige 1 : 1000 mm - Longueur tige 2 : 1000 mm - Longueur tige 3 : 1000 mm - 1.4404 316L Raccord de proc.: Raccord fileté 1 1/2"G - matière synthétique -Forme BUZ bleue 72mm