• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00524459 - Clamp ISO 2852 Inox 316L

  • Clamp ISO 2852 Inox 316L DN25 PN16/40 Férule Ø 50,5 mm
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00524459
    • Référence Sonepar : 01235701235
    • EAN : 3663607012356
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type: Séparateur à membrane à raccord clamp .Raccord de process: Clamp DN 1 1-2 ISO2852 . PRESSION NOMINALE : PN40 .Mat.racc.process: CrNi (acier inox.) Texte suppl: Diamètre membrane 22mm