Description
Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme B 902020/10-402-1001-1-9-200-104/395, Type : Sonde à résistance à visser, tête B, avec plonge non rétreinte, Elem. de mesure remplacable - Temp. utilisation : -50..+400°C Elément de mesure : 1x Pt100 3 fils - Tolérance/classe : Classe B - Diamètre : 9mm - Longueur utile : 200,00 mm - Raccord de process : Raccord fileté 1/2""G - Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme B bleue - ø tube intermédiaire: 9,00 - Lg.tube interméd. : 130,0 Matériau g.protect. : Chrome-Nickel-Acier - Surface g.protection: nue - Lg. embout rétreint : 0,0 mm - Elém.mesure interch/: interchangeable