Description
JUMO DELOS SI Convertisseur de pression de précision avec contacts et affichage 405052/004-491-475-571-20-36-01/000 Type : JUMO DELOS SI - pour t° du milieu accrue jusqu'à 200°C Entrée : 0..4 bar abs. Sortie : 1x sortie de commutat. PNP + 4-20mA 3fil Raccord de process : G 3/4 affleurant DIN EN ISO 228-1 Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) Type raccord électr : Connecteur M12x1 SYST. MESURE FLUIDE : huile silicone Sort. mise à éch.SCL: 0,000 Sort. mise à éch.SCH: 4,000 Alimentation : DC12(14)..30V Logo : JUMO