Description
Convertisseur de pression JUMO dTRANS p20 Fiche technique 403025 403025/0-0-1-36-20-1-1-514-410-504-1-20-01/000 Type : JUMO dTRANS p20 Extension type base : sans Protect. antidéflag.: sans protection antidéflagrante Boîtier : court, inox, avec connecteur M12 Type raccord électr : Connecteur M12x1 Matériau couvercle : CrNi (acier inox.) Affichage : avec écran (LCD) Commande : avec bouton tournant Entrée : -1..25 bar rel. Sortie : 4..20mA 2 fils avec protocole HART Raccord de process : 1/2"G DIN EN 837 Température milieu : jusqu'à 120°C Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) SYST. MESURE FLUIDE : huile silicone Sort. mise à éch.SCL: 0,000 Sort. mise à éch.SCH: 25,00 Sortie Unité Echelle: bar Alimentation : DC11,5..36V Logo : JUMO