Description
Régulateur / convertisseur de mesure à µP de conductivité par conduction / TDS / résistances et signaux normalisés type dTRANS CR 02 1 Entrée pour cellule de conductivité à 2 électrodes 1 Entrée pour la compensation en température 2 Sorties relais configurables 1 Ssortie analogique configurable Alimentation : 110... à .....240 VAC, 47...63hz Configurable en régulateur à seuils, en régulateur avec algorithme P, PI, PD ou PID ou en régulateur à fréquence d'impulsions avec les algorithmes P, PI, PD ou PID Format 96x48 mm - Montage à encastrer - IP-65 Autres données, suivant fiche technique 202552