Description
Capteur de température électronique avec affichage et sortie analogique Données techniques Raccordement électrique Connecteur pour machines M12x1, 4 pôles suivant CEI 60 947-5-2 Raccordement au process; sans inoxydable AISI 316Ti) (non électropoli) Sortie(s) analogique(s) 4 à 20 mA 0 à 20 mA 0 à 10V Plongeur inox 6 x 150mm Sortie de commutation 1 ou 2 sortie(s) de commutation PNP selon exécution Indice de protection IP65 suivant EN 60 529 avec connecteurs pour machines Temps de réponse t0,5 : 3 s dans l'eau 0,4m/s t0,9 : 8 s dans l'eau 0,4m/s