• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00552544 - UMO DELOS T

  • JUMO DELOS T Capteur de température électronique avec affichage et sortie
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00552544
    • Référence Sonepar : 01235701573
    • EAN : 3663607024182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO DELOS T Capteur de température électronique avec affichage et sortie analogique Fiche technique : 902940 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000 Type: DELOS T-Capteur électronique avec affichage et sortie analog. , pièces en contact avec le milieu polies Ra 0,µm Exécution : Standard avec réglage d'usine Temp. utilisation : -50..+150°C Elément de mesure : 1x Pt1000 4 fils Tolérance/classe : Classe A Sortie : 1x sortie de commutat. PNP + 4-20mA 3fil Diamètre : 6mm Longueur utile : 50mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G (acier inoxydable AISI 316 Ti) (pas électropoli) Ce produit JUMO est distribué sous brevet américain et canadien. Les acheteurs de produits JUMO en dehors des Etats-Unis et du Canada doivent informer JUMO de ventes prévues de ces produits aux USA et au Canada.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver