Description
Sonde à résistance lisse avec tête de raccordement, forme J - avec gaine de protection lisse - Temp. utilisation : -50..+400°C - Elément de mesure : 1x Pt100 en montage 3 fils - Tolérance/classe : Classe B - Diamètre : 6mm Longueur nominale : 450,0 mm Tête raccord.: Tête de raccordement, forme J, bleue - Surface g.protection: nue