Description
JUMO MAERA S25 Sonde de niveau - 401015/000-451-405-567-20-11-1-005/000 - JUMO MAERA S25 Entrée : 0 à 0,25 bar pression relative - Sortie : 4-20mA 2 fils - Raccord de process : G 1/4 femelle Mat.racc.process: CrNi (acier inox.) - Type raccord électr : câble fixe - Gaine de protection : gaine PE Longueur câble: 5 m - Et. mes./début : 0 - Et. mes./fin: 0,25 - Unité E. mes. : bar - Alimentation : DC10..30V Dérive de linéarité : 0,3 % de la valeur de fin d'étendue