• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00557879 - Sonde à résistance lisse

  • Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00557879
    • Référence Sonepar : 01235700436
    • EAN : 3663607004368
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement - 902150/99-386-1013-2-6-200-56-2500/315, Temp. utilisation : -50..+260°C - Elément de mesure : 1x Pt1000 en montage 4 fils - Tolérance/classe : Classe A - Diamètre 6mm Longueur utile : 200 mm - Extrémité conducteur: Connecteur M12 Long. câble : 2500mm - Option 315 : avec ressort anticourbure Abrév.mat.gaine ext : Polytétrafluoréthylène Lg. embout rétreint : 0,0 mm - Matériau g.protect. : CrNi - Surface g.protection: nue