Description
Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement - 902150/99-386-1013-2-6-100-56-2500/315, Type : Type spécial - Temp. utilisation : -50..+260°C - Elément de mesure : 1x Pt1000 4 fils - Tolérance/classe: Classe A Diamètre : 6mm - Longueur utile : 100 mm - Extrémité conducteur: M12-Prise - Long. câble : 2500mm - Option 315 : avec ressort anticourbure Abrév.mat.gaine ext : Polytétrafluoréthylène - Lg. embout rétreint : 0,0 mm - Matériau g.protect. : CrNi - Surface g.protection: nue - Logo