Description
JUMO MAERA S25 Sonde de niveau - 401015/000-452-405-567-20-11-1-010/000 - JUMO MAERA S25 - Entrée : 0 à 0,4 bar pression relative Sortie : 4-20mA 2 fils - Raccord de process : G 1/4 femelle - Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) - Type raccord électr : câble fixe - Gaine de protection : gaine PE - Longueur câble : 10 m - Et. mes./début : 0 - Et. mes./fin : 0,4 Unité E. mes. : bar - Alimentation : DC10..30V - Dérive de linéarité : 0,3 % de la valeur de fin d'étendue