Description
Sonde à résistance pour bobines électriques avec élement bobiné Type: 903570/20-489-1001-2-8-70-04-3000/000 Fiche technique : 90.3570 Temp. de travail : -40..+220°C Elem. de mesure : 1x Pt100 dl , Classe A Dimensions : 8 x 70 x 2,5 mm Embout de cable : fils de raccordement étamés Longueur du cable: 3000 mm Sonde d'encoche 1xPt100 Ohm Classe A 3 Fils Plaque époxy 70x8x2 Sortie sur câble 3 fils torsadés PFA 0.22mm² TN:00421593