• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00574939 - Thermostat simple ou double

  • Thermostat pour montage en saillie pour atmosphère explosible
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00574939
    • Référence Sonepar : 01235700461
    • EAN : 3663607004610
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat pour montage en saillie pour atmosphère explosible selon fiche technique 60.5060 - 605060/0202-1-028-028-25-25-0-0-00-00-20-13-20-150-15-6/000 - Type : AMTxs-Ex-2-2 - Désign. : avec tige rigide - Plage de mesure : 0..200°C - Plage d.mesure 2: 0..200°C - Différentiel : 2,5% - Différentiel 2 : 2,5% de l'étendue - Capillaire: 0 mm - Capillaire 2: 0 mm - Raccord : doigt de gant à visser - Type de raccord : G 1/2 - Mat. raccord: CrNi (acier inox.) - Longueur utile : 150 mm - Diam.tige plong.: 15x1 - Diam. sonde: 6 mm - Longueur sonde : . mm - Mat. sonde : Cu (cuivre) - Avec certificat ATEX LCIE 11 ATEX 3039 X - Atmosphère EX : Ex-Zone 0/20 Gaz+Dust - Inscription EX : II 1GD Ex ia T6 Ga Ex t IIIC T80°C Da IP6X - Mode de protec. : i/tD