Description
JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec/sans convertisseur de mesure Fiche technique : 902815 902815/20-380-1013-2-6-200-000-26/100, Type : JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec conv. de mesure prog., connecteur M 12x1, poli (Ra 0,8 µm) Temp. utilisation : -50..+200°C Elément de mesure : 1x Pt1000 4 fils Tolérance/classe : Classe A Diamètre : 6mm Longueur utile : 200,0 Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n° 1.4571) Option 100 : Configuration spécifique (indications en clair) Et.mes.conv.mesure : 0..+100°C