Description
JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec/sans convertisseur de mesure - Fiche technique : 902815 - 902815/20-380-1013-2-6-300-000-26/100, - Type : JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec conv. de mesure prog., connecteur M 12x1, poli (Ra 0,8µm) - Temp. utilisation: -50..+200°C - Elément de mesure: 1x Pt1000 4 fils -Tolérance/classe : Classe A (standard pour type de base 902815/2.) - Diamètre : 6mm - Longueur utile : 300,0 mm - Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n°1.4571) -Option 100: Configuration spécifique (indications en clair) - Et.mes.conv.mesure : -50..+150°C