Description
JUMO Dtrans T100 - Sonde à résistance à visser avec/sans convertisseur de mesure - Fiche technique : 902815 - 902815/10-380-1001-1-6-200-000-26/000 - Type : JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser sans conv. de mesure, connecteur M 12x1, poli (Ra 0,8 µm) - Temp. utilisation : -50..+200°C - Elément de mesure : 1x Pt100 3 fils - Tolérance/classe : Classe B (standard pour type de base 902815/10) - Diamètre : 6mm - Longueur utile: 200,0 - Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n°1.4571) - Logo Société: JUMO. Ce produit JUMO est distribué sous brevet américain et canadien. Les acheteurs de produits JUMO en dehors des Etats-Unis et du Canada doivent informer JUMO de ventes prévues de ces produits aux USA et au Canada.