Description
Module CPU mTRON T - Fiche technique 70.5001 - 705001/08-54-00-36/214,224,225 - Type: Unité centrale (1x Ethernet (RJ45), 1x bus système (RJ45), 1x bus système(E-Bus), 64 surveillances de valeurs limites) Extension type base : Standard - Exécution : Standard avec réglage d'usine - Com 1 : RS422/485 Modbus RTU - Alimentation : DC 24 V +25/-20 % - Options : Modules mathématique et logique (libération de tous les modules raccordés) - Option 224 : API svt CEI 61131-3 (CODESYS V3) - TZ Programmgeber : Emetteur à programmes 1-9 - Logo : JUMO