Description
Doigt de gant - suivant fiche technique 608730 - 608730-913-104-26-150-8-16,3 - Type de base : Doigts de gants p therm. à cadran Raccord de process : SH07/TF01 doigt de g à visser assemblé - Type racc. PA : Raccord G1/2 - Mat.racc.process : CrNi 1.4571 - Lg. utile : 150 mm - Diam. tige plongeant: 8 mm - Bund-ø d15 : 16,3mm (pour 608001,608002,608003)