Description
Doigt de gant - suivant fiche technique 608730 - 608730-913-104-26-100-13-16,3 - Type de base : Doigts de gants p therm. à cadran - Raccord de process : SH07/TF01 doigt de g à visser assemblé - Type racc. PA : Raccord G1/2 - Mat.racc.process : CrNi 1.4571 - Lg. utile : 100 mm - Diam. tige plongeant: 13 mm - Bund-ø d15: 16,3mm (pour 608001,608002,608003)