Description
Doigt de gant - suivant fiche technique 608730 - 608730-876-104-26-100-13-0 - Type de base : Doigts de gants p therm. à cadran - Raccord de process : SH10, doigt de gant à visser assemblé - Type racc. PA : Raccord G1/2 - Mat.racc.process : CrNi 1.4571 - Lg. utile: 100 mm - Diam. tige plongeant: 13 mm - Bund-ø d15 : sans (uniqmt SH04, SH05, SH10, SH11)