Description
JUMO Wtrans p Convertisseur de pression avec transmission des mesures par radio 402060/000-465-10-502-20/000 Type : JUMO Wtrans p Entrée : 0..160 bar relatif Fréquence d'émission: 868,4 MHz (Europe) Raccord de process : 1/4"G DIN EN 837 Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) Et. mes./début : 0 Et. mes./fin : 160 Unité E. mes. : bar TYPE DE PRESSION : relative Alimentation : DC3,6V Logo : JUMO Précision à 20°C : 0,70 % vom Endwert N° de plan : 40206000A01Z001K000 Plaque signalétique : JUMO Etiquette amballage : JUMO