Description
Thermostat simple ou double pour montage en saillie Série AMTXs suivant fiche technique 603060 - Certification Marine BV en option 603060/0002-1-021-000-25-00-0-0 - Type de base : Thermos. p. montage en saill. AMTXs IP67 - Extension type base : Contrôleur de temp. TW 1 étage - Désignation : avec tige rigide - Plage de réglage : 0..50°C - Différentiel coupure: 2,5% - Raccord de process : doigt de gant à visser - Type racc. PA : G 1/2 - Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) - Lg. utile : 300 mm - Diam. tige plongeant: 9 mm - Diamètre sonde : 6 mm - Matière sonde : Cu (cuivre)