Description
Thermostat simple ou double pour montage en saillie Série AMTXs suivant fiche technique 603060 Certification Marine BV en option 603060/0002-1-027-000-25-00-0-0 Type de base : Thermos. p. montage en saill. AMTXs IP67 Extension type base : Contrôleur de temp. TW 1 étage Désignation : avec tige rigide Plage de réglage : 0..150°C Différentiel coupure: 2,5% Raccord de process : doigt de gant à visser Type racc. PA : G 1/2 Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) Lg. utile : 100 mm Diam. tige plongeant: 9 mm Diamètre sonde : 6 mm Matière sonde : Cu (cuivre)