Description
Doigt de gant à visser Fiches technique : 909710 909710/10-848-8-300-104-26/000 Type : Doigt de gant à visser cylindrique avec raccord femelle 1/2"G (similaire DIN 16179 Forme D) Temp. utilisation : 0..400°C ø gaine de protect. : 8mm Longueur utile sonde: 300,0 mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n° 1.4571) Longueur EL d. de g.: 324,0 mm Forme doigt de gant : cylindrique Raccord appareil /D: Filetage femelle ø intérieur : 6,50 mm Surface : nue