Description
Doigt de gant à visser 909710/10-848-8-150-104-26/374 - Doigt de gant à visser cylindrique avec raccord femelle 1/2"G (similaire DIN 16179 Forme D) Temp. utilisation : 0..400°C - ø gaine de protect. : 8mm - Longueur utile sonde: 150mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G - Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n°1.4571) - Option 374 : Certificat de réception 3.1 EN 10204 matière - Longueur EL d. de g.: 126,0 mm Forme doigt de gant : cylindrique - Raccord appareil /D: G1/2 ø intérieur : 6,20 mm - Surface : nue