Description
Doigt de gant à visser 909710/10-848-8-100-104-26/374 - Doigt de gant à visser cylindrique avec raccord femelle 1/2""G (similaire DIN 16179 Forme D) Temp. utilisation : 0..400°C - ø gaine de protect. : 8,00 mm - Longueur utile sonde: 100mm - Raccord de process Raccord fileté 1/2""G Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n° 1.4571) Option 367 : Certificat de réception 3.1 DIN EN 10204 essai de pression Option 374 : Certificat de réception 3.1 EN 10204 matière - Longueur EL d. de g.: 76,0 mm - Forme doigt de gant : cylindrique - Raccord appareil /D: G1/2 - ø intérieur : 6,20 mm - Surface : nue