• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00635975 - Sonde à résistance

  • Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00635975
    • Référence Sonepar : 01235700723
    • EAN : 3663607006492
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J - Fiche technique : 902030 - 902030/10-402-2003-1-6-300-104/391, Type: Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J avec gaine de protection lisse - Temp. utilisation : -50..+400°C Elément de mesure : 2x Pt100 2 fils - Tolérance/classe : Classe B - Diamètre : 6mm - Longueur utile: 300mm - Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G - Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme J, bleue - Lg.tube interméd. : sans tube intermédiaire - Surface g.protection: nue