Description
Sonde à résistance lisse avec tête de raccordement, forme J - Fiche technique 902130 - 902130/31-380-1003-1-6-400-000/391, - Type : avec embout rétreint pour mesurer l'air - Temp. utilisation : -50..+200°C Elément de mesure : 1x Pt100 2 fils - Tolérance/classe : Classe B Diamètre : 6mm - Longueur nominale : 400,0 mm - Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme J, bleue - Surface g.protection: nue