Description
Thermocouple avec bride coulissante avec câble de compensation - Fiche technique : 901150 - 901150/10-843-1040-6-150-03-4000/315, - Type : Thermocouple à insérer avec câble et plonge en inox Temp. utilisation : 0..350°C - Elément de mesure : 1x Fe-CuNi "J" - Diamètre : 6mm - Longueur utile : 150,0 mm - Extrémité conducteur: Fils de raccordement nus - Long. câble: 4000 mm - Option 315 : avec ressort anticourbure