Description
Thermocouple chemisé avec cosse plate standard suivant DIN 43710 et EN 60584 - Fiche technique : 901210901240/21-1043-1,5-5000/879 Type : Thermocouple chemisé suivant DIN 43 710 et EN 60 584 avec connecteur mini hors tension thermoélectrique - Elément de mesure : 1x NiCr-Ni "K", température d'utilisation -200 à 1200°C, matériau du chemisé Inconel 600 - Diamètre : 1,5mm - Longueur utile : 5000,0 mm Option 879 : AMS2750/CQI-9 - TYPE DE CONNECTEUR : Fiche TC miniature IEC vert (TN00440106)