Description
Thermocouple avec bride coulissante avec câble de compensation - Fiche technique : 901150 - 901150/10-380-1040-6-150-03-4000/315, Type : Thermocouple à insérer avec câble et plonge en inox - Temp. utilisation : -50..+200°C - Elément de mesure : 1x Fe-CuNi ""J"" Diamètre : 6mm - Longueur utile : 150,0 mm - Extrémité conducteur: Fils de raccordement nus - Long. câble : 4000 mm - Option 315 : avec ressort anticourbure