Description
Thermocouple chemisé avec cosse plate standard suivant DIN 43710 et EN 60584 - Fiche technique : 901210 - 901240/20-1048-6-2500/879 Type : Thermocouple chemisé suivant DIN 43 710 et EN 60 584 avec connecteur standard - Elément de mesure : 1x NiCrSi-NiSi "N" - Diamètre : 6mm - Longueur utile : 2500,0 mm - Option 879 : AMS2750/CQI-9 - TYPE DE CONNECTEUR : Fiche TC standard suivant IEC