Description
Thermocouple avec bride coulissante avec câble de compensation - Fiche technique : 901150 - 901150/10-843-1043-6-50-03-4000/315, Type : Thermocouple à insérer avec câble et plonge en inox - Temp. utilisation : 0..350°C - Elément de mesure : 1x NiCr-Ni "K" - Diamètre : 6mm - Longueur utile : 50mm - Extrémité conducteur: Fils de raccordement nus - Long. câble : 4000 mm - Option 315 : avec ressort anticourbure