Description
Thermocouple chemisé avec câble de compensation suivant DIN 43710 et EN 60584 - Fiche technique : 901210 - 901250/32-1040-1,5-1000-03-4000/000 - Type : Câble de compensation suivant DIN 43 710 et EN 60 584 avec câble de compensation isolé silicone - Elément de mesure : 1x Fe-CuNi "J", température d'utilisation -200 à 800°C, matériau du chemisé AISI 321 - Diamètre : 1,5mm - Longueur utile : 1000,0 mm - Extrémité conducteur: Fils de raccordement nus - Long. câble : 4000 mm - Type de raccord : Gaine de protection sans raccord