Description
Thermocouple chemisé avec câble de compensation suivant DIN 43710 et EN 60584 - Fiche technique : 901210 - 901250/32-1043-1,5-500-03-4000/000 -Type: Câble de compensation suivant DIN 43 710 et EN 60 584 avec câble de compensation isolé silicone - Elément de mesure : 1x NiCr-Ni "K", température d'utilisation -200 à 1200°C, matériau du chemisé Inconel 600 - Diamètre : 1,5mm - Longueur utile : 500 mm Extrémité conducteur: Fils de raccordement nus - Long. câble: 4000 mm - Type de raccord : Gaine de protection sans raccord